Referenties
SKF:NJ 328 ECJ/C4
Rubix:03800289
Fabrikant:14026
EAN:7316576624872

Productdetails : SKF NJ 328 ECJ/C4 CILINDERLAGER EENRIJIG
Cilinderlagers zijn geschikt voor hoge radiale belastingen en voor gebruik als loslager of vastlager. Ze combineren lage wrijving met een hoge stijfheid. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten die inspelen op specifieke toepassingsvereisten, zoals hoge temperaturen, axiale verplaatsing, geluidsniveau tijdens bedrijf, toerental, draagvermogen, enz.
Dit SKF cilinderlager combineert een hoog radiaal draagvermogen met axiale bewegingsvrijheid en voldoet aan de eisen van industriële transmissies en reductoren. De C4 interne speling en de geperste stalen kooi zorgen voor betrouwbaarheid en een lange levensduur onder zware bedrijfsomstandigheden.
Codering:
• NJ: twee schouders op de buitenring en één schouder op de binnenring. Unidirectionele axiale positionering, in combinatie met een HJ-ring toepasbaar als volledig vastlager
• EC: geoptimaliseerd inwendig ontwerp met meer of langere rollen, voor een hogere radiale draagcapaciteit
• J: geperste stalen kooi, geleid door de rollen. Licht ontwerp, geschikt voor gemiddelde toerentallen
• C4: verhoogde interne radiale speling boven C3-niveau, geschikt voor sterke thermische uitzetting en perspassingen
Kenmerken:
De NJ-geometrie maakt axiale verplaatsing van de as in één richting mogelijk, terwijl tegelijkertijd een nauwkeurige axiale positionering wordt gewaarborgd. In combinatie met een HJ-ring kan de as ook in de tegenovergestelde richting axiaal worden gepositioneerd.
Het logaritmische rolprofiel vermindert randspanningen en beperkt de gevoeligheid voor uitlijnfouten en asdoorbuiging. De hoogwaardige oppervlakteafwerking bevordert de vorming van een hydrodynamische smeerfilm, wat resulteert in lage wrijving en een stabiele werking.
De binnenring is demonteerbaar en uitwisselbaar tussen SKF lagers met dezelfde referentie. Dit vereenvoudigt montage, demontage en periodieke onderhoudsinspecties.
Onderhoud:
Dit SKF cilinderlager kan worden gesmeerd met olie of vet, afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden. In warme omgevingen of bij perspassingen wordt het gebruik van een smeermiddel aanbevolen dat geschikt is voor het betreffende temperatuurbereik, waardoor de voordelen van de C4 speling behouden blijven. Dankzij de demonteerbare binnenring zijn de rollen, de kooi en de loopbanen rechtstreeks visueel inspecteerbaar zonder het volledige lager of de complete asconstructie te demonteren. Dit vormt een concreet voordeel tijdens periodieke inspecties.
Belangrijkste voordelen:
• De axiale bewegingsvrijheid compenseert thermische uitzetting zonder extra belasting op as of lagerhuis
• Het logaritmische rolprofiel verlengt de levensduur bij resterende uitlijnfouten of asdoorbuiging
• De C4 speling maakt perspassingen en toepassingen met sterke thermische gradiënten mogelijk zonder verlies van bedrijfsvrijheid
• De demonteerbare constructie verkort stilstandtijden tijdens vervanging of inspectie
• De EC-constructie verhoogt de radiale draagcapaciteit bij gelijke inbouwmaten, ideaal voor retrofittoepassingen
Toepassingen:
Dit SKF cilinderlager wordt toegepast in mechanische systemen met hoge radiale belastingen waarbij gedeeltelijke axiale positionering vereist is, zoals tandwielkasten, reductoren en mechanische transmissies. De C4 speling maakt dit lager bijzonder geschikt voor omgevingen met hoge temperaturen, zoals in de staalindustrie, cementindustrie, papierindustrie en andere processen waar sterke thermische gradiënten optreden. De geperste stalen kooi is geschikt voor gemiddelde toerentallen in algemene industriële toepassingen, zoals transportbandsystemen, pompen, ventilatoren en assen van machinegereedschappen. De scheidbare constructie biedt bijkomende voordelen bij onderhoudswerkzaamheden op locatie, waardoor de interventieduur aanzienlijk wordt beperkt.
Codering:
• NJ: twee schouders op de buitenring en één schouder op de binnenring. Unidirectionele axiale positionering, in combinatie met een HJ-ring toepasbaar als volledig vastlager
• EC: geoptimaliseerd inwendig ontwerp met meer of langere rollen, voor een hogere radiale draagcapaciteit
• J: geperste stalen kooi, geleid door de rollen. Licht ontwerp, geschikt voor gemiddelde toerentallen
• C4: verhoogde interne radiale speling boven C3-niveau, geschikt voor sterke thermische uitzetting en perspassingen
Kenmerken:
De NJ-geometrie maakt axiale verplaatsing van de as in één richting mogelijk, terwijl tegelijkertijd een nauwkeurige axiale positionering wordt gewaarborgd. In combinatie met een HJ-ring kan de as ook in de tegenovergestelde richting axiaal worden gepositioneerd.
Het logaritmische rolprofiel vermindert randspanningen en beperkt de gevoeligheid voor uitlijnfouten en asdoorbuiging. De hoogwaardige oppervlakteafwerking bevordert de vorming van een hydrodynamische smeerfilm, wat resulteert in lage wrijving en een stabiele werking.
De binnenring is demonteerbaar en uitwisselbaar tussen SKF lagers met dezelfde referentie. Dit vereenvoudigt montage, demontage en periodieke onderhoudsinspecties.
Onderhoud:
Dit SKF cilinderlager kan worden gesmeerd met olie of vet, afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden. In warme omgevingen of bij perspassingen wordt het gebruik van een smeermiddel aanbevolen dat geschikt is voor het betreffende temperatuurbereik, waardoor de voordelen van de C4 speling behouden blijven. Dankzij de demonteerbare binnenring zijn de rollen, de kooi en de loopbanen rechtstreeks visueel inspecteerbaar zonder het volledige lager of de complete asconstructie te demonteren. Dit vormt een concreet voordeel tijdens periodieke inspecties.
Belangrijkste voordelen:
• De axiale bewegingsvrijheid compenseert thermische uitzetting zonder extra belasting op as of lagerhuis
• Het logaritmische rolprofiel verlengt de levensduur bij resterende uitlijnfouten of asdoorbuiging
• De C4 speling maakt perspassingen en toepassingen met sterke thermische gradiënten mogelijk zonder verlies van bedrijfsvrijheid
• De demonteerbare constructie verkort stilstandtijden tijdens vervanging of inspectie
• De EC-constructie verhoogt de radiale draagcapaciteit bij gelijke inbouwmaten, ideaal voor retrofittoepassingen
Toepassingen:
Dit SKF cilinderlager wordt toegepast in mechanische systemen met hoge radiale belastingen waarbij gedeeltelijke axiale positionering vereist is, zoals tandwielkasten, reductoren en mechanische transmissies. De C4 speling maakt dit lager bijzonder geschikt voor omgevingen met hoge temperaturen, zoals in de staalindustrie, cementindustrie, papierindustrie en andere processen waar sterke thermische gradiënten optreden. De geperste stalen kooi is geschikt voor gemiddelde toerentallen in algemene industriële toepassingen, zoals transportbandsystemen, pompen, ventilatoren en assen van machinegereedschappen. De scheidbare constructie biedt bijkomende voordelen bij onderhoudswerkzaamheden op locatie, waardoor de interventieduur aanzienlijk wordt beperkt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 20000 g |
| Binnendiameter | 140 mm |
| Buitendiameter | 300 mm |
| Breedte | 62 mm |
| Type lagerspeling | c4 |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 2400 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 830000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 780000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.347,10 excl. BTW
/ stuk
€ 2.839,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
