Groefkogellager FAG 6207-2Z, Buitendiameter: 72 mm | Breedte: 17 mm | Binnendiameter: 35 mm
Rollagers en glijlagers
Zie technische informatieReferenties
FAG:6207-2Z
Rubix:03016326
Fabrikant:0167202530000
EAN:4012801069434



Productdetails : FAG 6207-2Z KOGELLAGER EENRIJIG
Diepgroefkogellager 62.-C, eenrijig, Generatie C, kooi van plaatstaal
Deep groove ball bearing, single row, main dimensions to DIN 625-1, cover plate made of sheet steel on both sides of the bearing
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 294 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 17 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 62..-2z |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,06 excl. BTW
/ stuk
€ 25,48 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
