Groefkogellager FAG 61804>N, Buitendiameter: 32 mm | Breedte: 7 mm | Binnendiameter: 20 mm
Rollagers en glijlagers
Zie technische informatieZie documentenReferenties
FAG:61804>N
Rubix:03023000
Fabrikant:0658091570000
EAN:4064328150768



Documenten
Productdetails : FAG 61804 HLC KOGELLAGER EENRIJIG
Diepgroefkogellager
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 32 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 618 |
| Materiaal | plaatstaal (kooi) |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 17600 rpm |
| Grenstoerental | 33500 rpm |
| Nauwkeurigheid | p0 (normal / abec 1) |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 2460 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 4020 N |
| Gewicht | 0,018 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,46 excl. BTW
/ stuk
€ 21,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen