Zich instellend kogellager FAG 2205-K-TVH-C3>N, Buitendiameter: 52 mm | Breedte: 18 mm | Binnendiameter: 25 mm

Rollende en glijlagers

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:2205-K-TVH-C3
FAG:2205-K-TVH-C3>N
Rubix:03021936
Fabrikant:3007439710030
EAN:4064328164772
FAG 2205 K/TVH/C3 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte18 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 2205 K/TVH/C3 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND


Zelfinstellend kogellager 22..-K-TVH, conische boring 1:12, kunststof kooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte18 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc3
Serie22..-k-tvh
Referentietoerental13400 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r4450 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr17300 N
€ 47,66 excl. BTW
/ stuk
€ 57,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.