Groefkogellager FAG 6306-C>V, Buitendiameter: 72 mm | Breedte: 19 mm | Binnendiameter: 30 mm

Rollende en glijlagers

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:6306
FAG:6306-C>V
Rubix:03016612
Fabrikant:3015894370000
EAN:4064328329751
FAG 6306 C KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte19 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6306 C KOGELLAGER EENRIJIG


Diepgroefkogellager 63..-C, enkele rij, generatie C, stalen plaatmetalen kooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte19 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie63..-c
Referentietoerental11500 rpm
Grenstoerental15100 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r16200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr32000 N
€ 20,50 excl. BTW
/ stuk
€ 24,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen