COOPER 01 EB 130MM GR GEDEELD CILINDERLAGER VAST
Roller Bearing
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Cooper:COP.01B130MGR
Rubix:03741038
Fabrikant:COP.01B130MGR





Technische samenvatting
| Binnendiameter | 130 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 222,25 mm |
| Breedte | 54 mm |
Documenten
Productdetails : COOPER 01 EB 130MM GR GEDEELD CILINDERLAGER VAST
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 130 mm |
| Buitendiameter | 222,25 mm |
| Breedte | 54 mm |
| Referentietoerental | 1740 rpm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.556,42 excl. BTW
/ stuk
€ 1.883,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen