Groefkogellager FAG 6209-C-2HRS-L207-C3, Breedte: 19 mm
Rolling and Plain Bearings
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:6209-2RSR-L207-C3
FAG:6209-C-2HRS-L207-C3
Rubix:A0692663
Fabrikant:0892755350030
EAN:4054369658774


Technische samenvatting
| Breedte | 19 mm |
|---|---|
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | c3 |
Productdetails : FAG 6209 C/2HRS/L207/C3 KOGELLAGER EENRIJIG
Deep groove ball bearing 62..-C-2HRS, single row, Generation C, seals, steel sheet metal cage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 19 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | c3 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 20300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 35500 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,53 excl. BTW
/ stuk
€ 47,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen