Groefkogellager FAG HC6306-2Z-L207-C3, Breedte: 19 mm
Rolling and Plain Bearings
Zie technische informatieReferenties
FAG:HC6306-2Z-L207-C3
Rubix:A0693551
Fabrikant:0974752200030
EAN:4064327743831


Technische samenvatting
| Breedte | 19 mm |
|---|---|
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | c3 |
Productdetails : FAG HC 6306-2Z/L207/C3 KOGELLAGER EENRIJIG HYBRIDE
Deep groove ball bearing HC63..-2Z, Hybrid bearing, single row, shields, steel sheet metal cage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 19 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | c3 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 19300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 35000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 562,92 excl. BTW
/ stuk
€ 681,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen