FAG HCN 1012 D/K/PVPA1/SP/XL CILINDERLAGER EENRIJIG HYBRIDE
Rolling and Plain Bearings
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:HCN1012-K-PVPA-SP
FAG:HCN1012-D-K-PVPA1-SP-XL
Rubix:A0693557
Fabrikant:3005170170000
EAN:4064328036697

Productdetails : FAG HCN 1012 D/K/PVPA1/SP/XL CILINDERLAGER EENRIJIG HYBRIDE
Super precision cylindrical roller bearings HCN10..-D-K-PVPA1-SP-XL, Non-locating bearing, with tapered bore, taper 1:12, separable, with cage, with ceramic rollers
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 18 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 46000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 47500 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.000,61 excl. BTW
/ stuk
€ 4.840,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen