FAG N 1011 D/K/PVPA1/SP/XL CILINDERLAGER EENRIJIG
Rolling and Plain Bearings
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:N1011-K-PVPA-SP
FAG:N1011-D-K-PVPA1-SP-XL
Rubix:A0693556
Fabrikant:0974505610000
EAN:4064328001671

Productdetails : FAG N 1011 D/K/PVPA1/SP/XL CILINDERLAGER EENRIJIG
Super precision cylindrical roller bearings N10..-D-K-PVPA1-SP-XL, Non-locating bearing, with tapered bore, taper 1:12, separable, with cage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 18 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 44000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 44500 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 955,01 excl. BTW
/ stuk
€ 1.155,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen