Referenties
FAG:NU1032-XL-M1-F1-C4
Rubix:A0693567
Fabrikant:0390191790040
EAN:4012801392211

Productdetails : FAG NU 1032 XL/M1/F1/C4 CILINDERLAGER EENRIJIG
Cylindrical roller bearing NU..-XL-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 38 mm |
| Type lagerspeling | c4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 355000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 290000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.062,52 excl. BTW
/ stuk
€ 1.285,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen