Referenties
KTR:ROTEX 110 98 SH A-T-PUR
Rubix:01082533
Fabrikant:021101000042

Productdetails : KTR ROTEX 110 STER 98SH-A PAARS
KTR ROTEX koppelingen worden gekenmerkt door kleine afmetingen, een laag gewicht en een laag traagheidsmoment met een hoog overbrengingskoppel. Nauwkeurige en allround bewerkingen zorgen voor een positief beïnvloede loopeigenschap en een verlenging van de levensduur van de koppeling. Ze zorgen voor een torsietrillingsdempende krachtoverbrenging en absorberen schokken afkomstig van ongelijkmatig draaiende motoren. Flexibel, trillingsdempend en axiaal koppelbaar. Eenvoudige montage en optisch testen.
110 SPROCKET 98 SH A-T-PUR
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1140 g |
| Maat | 110 |
| Shore-hardheid A | 98 Shore |
| Materiaal | t-pur |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| Minimale temperatuur | -50 °C |
| Kleur | paars |
| Buitendiameter | 255 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 368,66 excl. BTW
/ stuk
€ 446,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen