Referenties
KTR:ROTEX 65 92 SH A-T-PUR
Rubix:01080039
Fabrikant:020651000045

Productdetails : KTR ROTEX 65 STER 92SH-A ORANJE
KTR ROTEX-koppelingen worden gekenmerkt door kleine afmetingen, een laag gewicht en lage massamomenten van inertie terwijl ze hoge koppels produceren. Precies en geheel verspanen zorgt voor een positief beïnvloede bedrijfskwaliteit en een verhoogde levensduur van de koppeling. De toepassing ervan is ideaal voor het overbrengen van koppel met demping van torsietrillingen en absorptie van schokken die worden veroorzaakt door de ongelijke werking van bepaalde primaire krachtbronnen. Flexibele, trillingdempende en axiale insteek. Eenvoudige installatie en optisch testen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 170 g |
| Maat | 65 |
| Shore-hardheid A | 92 Shore |
| Materiaal | t-pur |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
| Gewicht | 0,17 kg |
| Minimale temperatuur | -50 °C |
| Kleur | oranje |
| Buitendiameter | 135 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,07 excl. BTW
/ stuk
€ 27,91 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden