Referenties
KTR:ROTEX 24 ST 1A 35H7
Rubix:01082680
Fabrikant:020245103500

Documenten
Productdetails : KTR ROTEX 24 ST NAAF 1.0 35MM MODEL 1A
KTR ROTEX-koppelingen onderscheiden zich door hun kleine afmetingen, lage gewicht en lage draaimoment bij een hoge koppeloverdracht. Een nauwkeurige en veelzijdige bewerking zorgt voor een positief effect op de loopeigenschappen en een langere levensduur van de koppeling. Ze zorgen voor een torsietrillingsdempende krachtoverbrenging en vangen schokken op die worden veroorzaakt door ongelijkmatig werkende krachtbronnen. Elastisch trillingsdempend en axiaal insteekbaar. Eenvoudige montage en visuele controle.
24 NAAF ST 1A 35H7
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 360 g |
| Type | rotex |
| Materiaal | staal |
| Maat | 24 |
| Naaflengte | 78 mm |
| Buitendiameter | 55 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,53 excl. BTW
/ stuk
€ 30,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen
