KTR ROTEX 90 STER 98SH-A PAARS

ROTEX 90

Zie technische informatie

Referenties

KTR:ROTEX 90 98 SH A-T-PUR
Rubix:01083200
Fabrikant:020901000042
KTR ROTEX 90 STER 98SH-A PAARS

Technische samenvatting

Maat90
Shore-hardheid A98 Shore
Zie alle specificaties

Productdetails : KTR ROTEX 90 STER 98SH-A PAARS


KTR ROTEX koppelingen worden gekenmerkt door kleine afmetingen, een laag gewicht en een laag traagheidsmoment met een hoog overbrengingskoppel. Nauwkeurige en allround bewerkingen zorgen voor een positief beïnvloede loopeigenschap en een verlenging van de levensduur van de koppeling. Ze zorgen voor een torsietrillingsdempende krachtoverbrenging en absorberen schokken afkomstig van ongelijkmatig draaiende motoren. Flexibel, trillingsdempend en axiaal koppelbaar. Eenvoudige montage en optisch testen.
90 SPROCKET 98 SH A-T-PUR

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht570 g
Maat90
Shore-hardheid A98 Shore
Materiaalt-pur
Maximumtemperatuur120 °C
Gewicht0,57 kg
Minimale temperatuur-50 °C
Kleurpaars
Buitendiameter200 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84839089
€ 70,13 excl. BTW
/ stuk
€ 84,86 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden