Referenties
KTR:ROTEX 9 GS AL 2.0 8H7
Rubix:01083426
Fabrikant:550097150850

Documenten
Productdetails : KTR ROTEX GS 9 AL-H KLEMNAAF 2.0 8MM
KTR ROTEX GS spelingvrije servokoppelingen zijn 3 delen, spelingvrij onder voorbelasting. De verschillende naafontwerpen en de verschillende shore-hardheden bieden de optimale koppeling voor elke toepassing in de automatiseringstechniek. Deze is overal toepasbaar waar de aandrijving precies gepositioneerd moet worden, omdat deze ondanks zijn vibratiedempende kenmerken torsiestijf is, zodat het niet nodig is om concessies te doen aan nauwkeurigheid, zelfs met zeer dynamische servoaandrijvingen. De ROTEX GS werkt met het modulaire systeem. Verkrijgbaar in een grote variatie van verschillende naafontwerpen die binnen één koppelingsmaat gecombineerd kunnen worden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10 g |
| Type | standaard askoppeling |
| Materiaal | aluminium |
| Maat | 9 mm |
| Naaflengte | 30 mm |
| Buitendiameter | 20 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,42 excl. BTW
/ stuk
€ 21,08 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden