ROCOL 53526 RTD CHLORINE FREE LIQUID (ST=5LT)
RTD® chloorvrije vloeistof
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Rocol:RTD CHLORINE FREE LIQUID 5L
Rubix:A0557700
Fabrikant:53526
EAN:5024747535262


Technische samenvatting
| Type | chloorvrije vloeistof |
|---|---|
| Gebruik | ruimen; tappen; boren; andere metaalbewerkingen |
Documenten
Productdetails : ROCOL 53526 RTD CHLORINE FREE LIQUID (ST=5LT)
RTD is een smeermiddel voor ruimen, tappen en boren dat speciaal is samengesteld om de levensduur van gereedschap te verdubbelen.
RTD is het wereldwijd toonaangevende, met de hand aan te brengen smeermiddel voor ruimen, tappen en boren en is al meer dan 60 jaar marktleider. Het RTD-assortiment bevat technisch geavanceerde additieven voor extreme druk die de wrijving aan de snijkant aanzienlijk verminderen, wat resulteert in uitstekende prestaties. Daardoor verlengt RTD de levensduur van gereedschap en bevordert het een superieure oppervlakteafwerking, wat zowel kostenbesparingen als een betere kwaliteit oplevert. RTD Liquid is geschikt voor alle metalen, inclusief gehard staal, titanium en nimonium. Het kan ook worden toegevoegd aan gewone minerale snijolie voor de zwaarste snijbewerkingen, zoals ruimen en tandwielsnijden op de hardste metalen. RTD is een onmisbaar product voor alle machinewerkplaatsen, gereedschapskamers en onderhoudsafdelingen.
Sterke punten
Ultieme snijprestaties. Verdubbelt de levensduur van het gereedschap. Uitstekende oppervlakteafwerking. Vermindert slijtage en breuken van tappen. Minimaliseert afval en schroot. Verminderde wrijving en verhoogde slijtvastheid. Uitstekende prestaties bij extreme druk. Compatibel met meerdere metalen.
Toepassingen
RTD Liquid is geschikt voor alle metalen, inclusief gehard staal, titanium en nimonium. Het kan ook worden toegevoegd aan gewone minerale snijolie voor de zwaarste snijbewerkingen, zoals ruimen en tandwielsnijden op de hardste metalen. RTD is een onmisbaar product voor alle machinewerkplaatsen, gereedschapskamers en onderhoudsafdelingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | chloorvrije vloeistof |
| Gebruik | ruimen; tappen; boren; andere metaalbewerkingen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 392,69 excl. BTW
/ stuk
€ 475,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen