KIPP TRILLINGSDEMPER 30X15 TYPE E K0573.03001555
Rubber-metalen buffer type E
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0573.03001555
Rubix:A0610899
EAN:4059245177653



Productdetails : KIPP TRILLINGSDEMPER 30X15 TYPE E K0573.03001555
RUBBEREN BUFFER TYPE E M06 H=40 STAAL,
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 28 g |
| Diameter | 30 mm |
| Hoogte | 15 mm |
| Type | type e |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 40169991 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,22 excl. BTW
/ stuk
€ 2,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen