KIPP RUBBERDEMPER E 50X50 BI.DR.M10 55SH A ZWART
Rubber-metalen buffer type E
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0573.05005055
Rubix:A0202404
EAN:4059245177776



Productdetails : KIPP RUBBERDEMPER E 50X50 BI.DR.M10 55SH A ZWART
RUBBEREN BUFFER TYPE E M06 H=40 STAAL,
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 143 g |
| Diameter | 50 mm |
| Hoogte | 50 mm |
| Type | type e |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 40169991 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,25 excl. BTW
/ stuk
€ 6,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen