KIPP RUBBERDEMPER TYPE AT 10X10 M04X13 K0567.01001057
Rubber-metalen buffers type AT conisch
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0567.01001057
Rubix:0999107893
EAN:4059245177080



Productdetails : KIPP RUBBERDEMPER TYPE AT 10X10 M04X13 K0567.01001057
RUBBEREN BUFFER TYPE AT WAISTED M08X23
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 3 g |
| Diameter | 10 mm |
| Hoogte | 10 mm |
| Type | type at |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 40169991 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,46 excl. BTW
/ stuk
€ 1,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen