PAULSTRA TRILLINGSDEMPER 521571

Rubberen cilindrische isolator Radiaflex

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Paulstra:521571
Rubix:30119982
EAN:3661227006694
PAULSTRA TRILLINGSDEMPER 521571

Technische samenvatting

Diameter57 mm
Hoogte84 mm
Typepaulstra trillingsdemper 521571
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PAULSTRA TRILLINGSDEMPER 521571


Rubberen Diabolo-ophanging; Ø 57 mm, cilinderhoogte 57 mm; draadstangen M8; maximale belasting in compressie 40 daN, maximale belasting in schuifrichting 7 daN

Sterke punten

Eenvoudige en snelle montage. Bevestiging met draadstangen.

Toepassingen

Met radiale elasticiteit voor vaste installatie van triltafels, trechters, laboratoriumapparatuur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Logistiek gewicht135 g
Diameter57 mm
Hoogte84 mm
Typepaulstra trillingsdemper 521571
€ 330,75 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 400,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen