Referenties
Facom:S.25H
Rubix:10104249
EAN:3148510540702



Productdetails : FACOM DOP 1/2INCH 6 KANT 25MM S.25H
A [mm]: 28d [mm]: 30,5d1 [mm]: 37,9L [mm]: 44L1 [mm]: 20,06-kant [mm]: 6[g]: 175
Sterke punten
• OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen.• Uitvoering: glanzend verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 120 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 38x32x32 mm |
| Gewicht verpakking | 120 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 27,7 mm |
| Lengte | 38 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 139 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,22 excl. BTW
/ stuk
€ 6,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen