Referenties
Bahco:SBA6800DM-6
Rubix:A0765175
Fabrikant:SBA6800DM-6
EAN:7314150250257



Productdetails : BAHCO DOP 1/4 LANG 6KANT 6MM SB SBA6800DM-6
Langwerpige Bahco 1/4" dop met bi-hex profiel voor 6 mm bevestigingen. Gepolijste afwerking en Dynamic-Drive™ profiel voor minder slijtage.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4' '' |
| Diameter | 6 mm |
| Lengte | 50,6 mm |
| Vierkant | 12,1 mm |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 21 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,37 excl. BTW
/ stuk
€ 21,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen