Referenties
Milwaukee:4932480400
Rubix:A0557308
EAN:4058546406851

Productdetails : MILWAUKEE KRACHTDOP SHOCKWAVE 3/4 DIEP 41MM
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY-staal (Chroom-Molybdeen) is gelegeerd staal van hoge kwaliteit dat ultieme sterkte en duurzaamheid biedt.
Antislip zeshoekige geometrie om afronding van contactdozen en bevestigingsmiddelen te voorkomen.
Gestempelde en met inkt gevulde diameter markeringen en lasergeëtst onderdeelnummer voor slijtvastheid.
Ontwerp met twee gaten en een gleuf voor veiligheidsaccessoires.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Diameter | 41 mm |
| Lengte | 90 mm |
| Vierkant | 20 mm |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 989 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,71 excl. BTW
/ stuk
€ 28,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen