BRADY SAFEKEY-HANGSLOTNYLON NYL-RED-38ST-KD
SafeKey-hangsloten – nylon
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:150321
Rubix:A0118600
Fabrikant:150321

Documenten
Productdetails : BRADY SAFEKEY-HANGSLOTNYLON NYL-RED-38ST-KD
De SafeKey Nylon-hangsloten van Brady zijn dé ultieme sloten voor al uw veiligheidsbehoeften. Ze vormen een aanvulling op het assortiment SafeKey-hangsloten van Brady en hebben dezelfde kenmerken. Het nieuw ontworpen en innovatieve sleutelmechanisme biedt u veel meer unieke sleutelmogelijkheden dan een conventioneel, standaard veiligheidsslot, zonder dat dit ten koste gaat van een veilige vergrendeling. Het unieke slotmechanisme is geïsoleerd en niet-geleidend om werknemers te beschermen tegen elektrische schokken wanneer de sleutel wordt ingebracht. Het slotmechanisme heeft 6 stalen precisiestiften voor een groot aantal sleutelverschillen en manipulatiebestendigheid. De sloten zijn licht en bestand tegen schokken, extreme temperaturen, chemicaliën en corrosie. De niet-geleidende en vonkvrije behuizing heeft een geribbelde structuur voor een betere grip en meer gebruiksgemak. De sleutel en behuizing hebben dezelfde kleur, waardoor ze snel geïdentificeerd kunnen worden. Ieder hangslot wordt geleverd met 1 sleutel. Sleutelblokkering (sleutel kan niet uit het slot worden gehaald vóór het hangslot goed gesloten is). Gepersonaliseerde sleutels, gravering, registratie, loper en centrale loper zijn beschikbaar – bekijk onze aanpassingsmogelijkheden.
Sterke punten
•Demand is growing for more unique key possibilities in lockout tagout - with SafeKey padlocks you get up to 700% more key codes than traditional safety padlocks
Patent-pending linear lock design allows for more precise key cutting, giving you more unique key codes and smoother key operation
Find it fast - keys and lock bodies are color matched to help you quickly find the key for your lock
Get years of use with the low-friction locking mechanism and durable one-piece body design
Nylon padlocks with Steel shackles are lightweight and durable making them ideal for general lockout applications
Keep it together - Steel shackle padlocks are key retaining so you can keep your key and padlock together when not in use
Single keyed different padlocks are ideal for starting, or expanding, your lockout program
Patent-pending linear lock design allows for more precise key cutting, giving you more unique key codes and smoother key operation
Find it fast - keys and lock bodies are color matched to help you quickly find the key for your lock
Get years of use with the low-friction locking mechanism and durable one-piece body design
Nylon padlocks with Steel shackles are lightweight and durable making them ideal for general lockout applications
Keep it together - Steel shackle padlocks are key retaining so you can keep your key and padlock together when not in use
Single keyed different padlocks are ideal for starting, or expanding, your lockout program
Toepassingen
Lockout Tagout;Safety & Compliance ID
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | rood |
| Handvatdiameter | 6,4 mm |
| Handvathoogte | 38,1 mm |
| Materiaal mantel | niet-metalen en andere materialen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,88 excl. BTW
/ stuk
€ 25,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen