FACOM SCHAAR VOOR INTENSIEF GEBRUIK 841A.3PB

Schaar

Zie technische informatie

Referenties

Facom:841A.3PB
Rubix:10105626
EAN:3148519373202
FACOM SCHAAR VOOR INTENSIEF GEBRUIK 841A.3PB

Technische samenvatting

Productdetails : FACOM SCHAAR VOOR INTENSIEF GEBRUIK 841A.3PB


De Facom 841A.3 schaar voor zwaar werk combineert in één gereedschap de functies knippen, krimpen en strippen voor elektrische installatie- en montagewerkzaamheden. De volledig stalen constructie en ergonomische bi-materiaal handgrepen maken het gereedschap geschikt voor intensief gebruik in de werkplaats of op de bouwplaats.

Kenmerken:
De 841A.3 is voorzien van een microvertand roestvaststalen snijblad voor nauwkeurig knippen van uiteenlopende materialen, zoals karton, rubber, leer, slangen en kabelmantels. Met drie geïntegreerde stripuitsparingen kunnen kabels met doorsneden van 1,5 mm², 2,5 mm² en 4 mm² zonder extra gereedschap worden gestript. Het krimpgedeelte aan de onderzijde van het snijblad bestrijkt een bereik van 0,5 tot 3,5 mm², terwijl de kabelknipzone geschikt is voor meeraderige kabels tot 50 mm².
De ergonomische bi-materiaal handgrepen zijn voorzien van slipvaste lipjes op de ogen en hebben twee verschillende oogmaten (groot en klein) om zich aan verschillende handgroottes aan te passen. Het gereedschap wordt opgeborgen in een hard etui met riemclip en sleutelgatopening voor wandbevestiging.

Specificaties:
• Totale lengte: 160 mm.
• Lengte snijblad: 40 mm.
• Materiaal snijblad: roestvast staal.
• Constructie: volledig staal (snijbladen + handgrepen).
• Krimpbereik: 0,5 tot 3,5 mm².
• Kabelknipcapaciteit: 50 mm².
• Stripuitsparingen: 1,5 mm² / 2,5 mm² / 4 mm².
• Snijcapaciteit van het blad: 0,8 mm (karton), 4,5 mm (rubber), 5 mm (leer, slangen).
• Handgrepen: bi-materiaal, één groot en één klein oog, ophanggat.
• Meegeleverde accessoires: hard etui met riemclip en sleutelgatopening voor ophanging.

Sterke punten

• Compact multifunctioneel: knippen, krimpen en strippen gecombineerd in één gereedschap van 160 mm.
• Veelzijdig microvertand snijblad: houdt karton, rubber, leer en slangen tijdens het knippen vast en beperkt wegglijden.
• Aanpasbaar aan de hand: groot en klein handgreepoog en geschikt voor zowel links- als rechtshandig gebruik.
• Eenvoudig opbergen en meenemen: hard etui met riemclip voor mobiel gebruik.

Toepassingen

Deze schaar is geschikt voor een breed scala aan elektrische en industriële werkzaamheden:
• Elektrische installatie- en bekabelingswerkzaamheden (schakel- en besturingskasten).
• Industrieel onderhoud aan kabels, mantels en slangen.
• Werkzaamheden op hoogte (hoogwerker, steiger) dankzij het ophanggat.
• Bekabelingswerkzaamheden in utiliteits- en woningbouw.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Lengte160 mm
Blad lengte40 mm
Materiaalroestvrij staal (lemmet);soft grip (handgreep)
€ 35,51 excl. BTW
/ stuk
€ 42,97 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden