ELESA+GANTER SCHARNIER GN 437-ZD-50-50-A-SW

SCHARNIER

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 437-ZD-50-50-A-SW
Rubix:A0797380
Fabrikant:GN 437-ZD-50-50-A-SW
EAN:4045525973022
ELESA+GANTER SCHARNIER GN 437-ZD-50-50-A-SW

Technische samenvatting

Typea-sw
Materiaal mantelniet-metalen en andere materialen
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER SCHARNIER GN 437-ZD-50-50-A-SW


De stelschroef op GN 437 scharnieren laat toe de beweeglijkheid van het scharnier te wijzigen. Hij genereert ook een constant, regelbaar remkoppel over het volledige draaibereik. Dit remt de rotatie van deuren en luiken af, wat ook onbedoelde beweging voorkomt. Het wrijvingskoppel wordt gegenereerd door het in elkaar grijpen van twee dunne wrijvingskegels. Het grote wrijvingsoppervlak en de slijtvaste kunststof van de wrijvingskegels zorgen voor een lange levensduur met een vrijwel constante stijfheid. Dankzij de structuur en voorspanning van de wrijvingskegels heeft het scharnier vrijwel geen radiale speling en geen speling in axiale richting.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht91 g
Typea-sw
Materiaal mantelniet-metalen en andere materialen
Breedte50 mm
Hoogte50 mm
Aangepaste tariefcode83024900
€ 19,09 excl. BTW
/ stuk
€ 23,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Type