ELESA+GANTER PAUMELLE GN 337-ZD-60-60-A-2-SR
Scharnieren, uitneembaar, gegoten zink
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 337-ZD-60-60-A-2-SR
Rubix:09209971
Fabrikant:GN 337-ZD-60-60-A-2-SR
EAN:4045525793262




Technische samenvatting
| Type | sr |
|---|---|
| Materiaal mantel | niet-metalen en andere materialen |
Productdetails : ELESA+GANTER PAUMELLE GN 337-ZD-60-60-A-2-SR
Scharnieren, uitneembaar, gegoten zink
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 160 g |
| Type | sr |
| Materiaal mantel | niet-metalen en andere materialen |
| Breedte | 60 mm |
| Hoogte | 60 mm |
| Aangepaste tariefcode | 83021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,34 excl. BTW
/ stuk
€ 28,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen