ELESA+GANTER SCHARNIER, ZINK SPUITGIET GN 238-50-50-EJ-SW
Scharnieren, verstelbaar, spuitgietzink
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 238-50-50-EJ-SW
Rubix:A0798851
Fabrikant:GN 238-50-50-EJ-SW
EAN:4045525494596






Technische samenvatting
| Type | ej |
|---|---|
| Materiaal mantel | niet-metalen en andere materialen |
Productdetails : ELESA+GANTER SCHARNIER, ZINK SPUITGIET GN 238-50-50-EJ-SW
Scharnieren GN 238 zorgen voor een technisch en optisch perfecte positionering van de deur in het kozijn. De stalen stelschijf heeft aan de onderkant een snijring die bij het aandraaien van de verzonken schroef in de straalvormig geplaatste ribben van de vleugel van gegoten zink snijdt. Hierdoor ontstaat een vormsluiting die voorkomt dat het scharnier na montage kan worden versteld. De afdekkappen bedekken de bevestigingselementen en geven het scharnier een aantrekkelijk uiterlijk.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 90 g |
| Type | ej |
| Materiaal mantel | niet-metalen en andere materialen |
| Breedte | 50 mm |
| Hoogte | 50 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 83021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,07 excl. BTW
/ stuk
€ 20,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen