Referenties
Elesa+Ganter:GN 138-ZD-40-42-A-SR
Rubix:A0799059
Fabrikant:GN 138-ZD-40-42-A-SR
EAN:4045525928442



Productdetails : ELESA+GANTER SCHARNIER, ZINK SPUITGIET GN 138-ZD-40-42-A-SR
GN 138-scharnieren zijn door hun aantrekkelijke ontwerp geschikt voor gebruik in machines en installaties waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan een fraai vormgeving. Door de verborgen en daardoor fraudebestendige bevestiging aan de achterzijde wordt het bijzondere uiterlijk van het scharnier extra benadrukt. De afmetingen l1 / l2 en boorgatafstanden m1 / m2 komen overeen met de gangbare scharnieren GN 237 / GN 237.1 en kunnen deze dus vervangen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 70 g |
| Type | a |
| Materiaal mantel | niet-metalen en andere materialen |
| Breedte | 40 mm |
| Hoogte | 42 mm |
| Aangepaste tariefcode | 83021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,81 excl. BTW
/ stuk
€ 15,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
