ROEBUCK STRIPPING DISC NON WOVEN 125X22 886325
Schijf niet-geweven
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Roebuck:886325
Rubix:A0047544
EAN:3660338397592

Documenten
Productdetails : ROEBUCK STRIPPING DISC NON WOVEN 125X22 886325
Niet-geweven strippen
Een schijf voor algemeen gebruik voor het verwijderen van coatings op verschillende materialen wordt niet geladen. Ontworpen voor een effectieve oppervlaktereiniging, wat zorgt voor een uitstekende hechting in daaropvolgende processen zoals coating, schilderen en solderen.
Staal en roestvrij staal
Een schijf voor algemeen gebruik voor het verwijderen van coatings op verschillende materialen wordt niet geladen. Ontworpen voor een effectieve oppervlaktereiniging, wat zorgt voor een uitstekende hechting in daaropvolgende processen zoals coating, schilderen en solderen.
Staal en roestvrij staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 125 mm |
| Korrel | grof |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.242,60 excl. BTW
/ 60 stuks
€ 1.503,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen