Referenties
Gedore:134-200
Rubix:10027090
Fabrikant:8782000
EAN:4010883878203

Productdetails : GEDORE SCHRAAPSTAAL, 3-KANTIG 200MM - 134-200
• van speciaal staal
• werkvlakken geslepen
• met houten greep
• dmv stalen ring geborgde kling
Schraapstaal, 3-kantig 200 mm van speciaal staal werkvlakken geslepen met houten greep dmv stalen ring geborgde kling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 168 g |
| Vorm | driehoekig |
| Lengte | 315 mm |
| Handvat | met |
| Snijwijze | driehoekig (triangular) snede/lemmet |
| Aangepaste tariefcode | 82055910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,57 excl. BTW
/ stuk
€ 20,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
