Referenties
Gedore:133 F-200
Rubix:10020590
Fabrikant:8780650
EAN:4010883878067

Productdetails : GEDORE SCHRAAPSTAAL, PLAT MODEL 200MM - 133 F-200
• van speciaal staal
• werkvlakken geslepen
• met houten greep
• dmv stalen ring geborgde kling
• * niet genormeerd
Schraapstaal, plat model 200 mm van speciaal staal werkvlakken geslepen met houten greep dmv stalen ring geborgde kling * niet genormeerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 234 g |
| Vorm | plat |
| Lengte | 315 mm |
| Handvat | met |
| Snijwijze | flach |
| Sectie | 5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82055910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,76 excl. BTW
/ stuk
€ 19,07 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
