Referenties
Spartex:GOUJ1-12X30EF8
Rubix:08512635
Fabrikant:000938.08000.0120.030
EAN:4043952300060

Productdetails : SPARTEX 8.8 TAPEIND D938 M12X30
Koploze schroef, inschroefbaar ˜ 1 d 12X30 staal 8.8 DIN 938
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1560 g |
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 938 |
| Metrische diameter | M12 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181548 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,47 excl. BTW
/ stuk
€ 0,57 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
30 mm
