Referenties
Spartex:VMTFTX5X10EF4Z
Rubix:08411592
Fabrikant:000965.04108.0050.010
EAN:4043952335208


Technische samenvatting
| Lengte | 10 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 965 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 4.8 METAALSCHROEF VERZK TORX D965A-T M5X10
Pozidrive inbusbout met verzonken kop 5X10 totale draad - 6 lobben T25 - verzinkt staal DIN 965
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2000 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3400 g |
| Lengte | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 965 |
| Metrische diameter | M5 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | 4,8 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Grootte afdruk | t25 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
| Aangepaste tariefcode | 73181558 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,03 excl. BTW
/ stuk
€ 0,04 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
10 mm