Referenties
Vervangen ref.:VMTFF2X16EF4Z/200
Spartex:VTFF2X16EFZISO/200
Rubix:08410198
Fabrikant:002009.04100.9020.016
EAN:4051426677761


Technische samenvatting
| Lengte | 16 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 963 / ISO 2009 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 4.8 METAALSCHROEF VERZK D963A/I2009 M2X16
Verzonkenkopschroef 2X16 - verzinkt staal ISO 2009 (DIN963) Aandraaimoment = 200p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 963 / ISO 2009 |
| Metrische diameter | M2 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Kwaliteitsklasse | 4,8 |
| Diameter schroefdraad | 2 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,98 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 19,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
16 mm