Referenties
Vervangen ref.:VMTFF2X5EFLT/200
Spartex:VTFF2X5EFLTISO/200
Rubix:08286822
Fabrikant:002009.70000.9020.005
EAN:4051426683793


Technische samenvatting
| Lengte | 5 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Messing |
| Norm | DIN 963 / ISO 2009 |
Productdetails : SPARTEX MESSING METAALSCHROEF VERZK D963A/I2009 M2X5
Verzonken schroef met sleufkop 2X5 - messing ISO 2009 (DIN963) Verpakking = 200p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 5 mm |
| Materiaal/afwerking | Messing |
| Norm | DIN 963 / ISO 2009 |
| Metrische diameter | M2 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Diameter schroefdraad | 2 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,86 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 9,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
5 mm