Referenties
Fabory:17200.000.030
Rubix:08962092
EAN:8712547014977

Technische samenvatting
| Type | elvz schroefhaak art.11 2,4x15/30mm |
|---|---|
| Diameter | 2,4 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
Productdetails : ELVZ SCHROEFHAAK ART.11 2,4X15/30MM
Schroefhaak 11 Elektrolytisch verzinkt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,49 g |
| Type | elvz schroefhaak art.11 2,4x15/30mm |
| Diameter | 2,4 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,24 excl. BTW
/ stuk
€ 0,29 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden