MILWAUKEE 8IN1 COMPACT MULTI-BIT RATELSCHROEVNDR SL/PH/PZ/TX
Schroevendraaier 8 in 1 ratelend
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:4932471868
Rubix:A0879352
EAN:4058546297671




Documenten
Productdetails : MILWAUKEE 8IN1 COMPACT MULTI-BIT RATELSCHROEVNDR SL/PH/PZ/TX
Volledig metalen ratel met hoog koppel voor 2x aandrijfsnelheid en controle
Verchroomde roestwerende bits
Revolver stijl bitopslag in handvat
Precisie geharde bit-punten: duurzame punten voor een veilige pasvorm en een lange levensduur
Verchroomde roestwerende bits
Revolver stijl bitopslag in handvat
Precisie geharde bit-punten: duurzame punten voor een veilige pasvorm en een lange levensduur
Sterke punten
•Full metal high torque ratchet for 2x driving speed and control
Chrome plated marine grade rust protected bits
Revolver style bit storage in handle
Precision hardened bit tips: Durable driving tips for secure fitment and long life
Chrome plated marine grade rust protected bits
Revolver style bit storage in handle
Precision hardened bit tips: Durable driving tips for secure fitment and long life
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 133,35 mm |
| Aandrijfmaat | 1/4 inch hex (magnetisch) |
| Materiaal | gehard staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 19,50
€ 18,90 excl. BTW
/ stuk
€ 22,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
