STANLEY FATMAX SCHROEVENDRAAIER PAR. VDE 3,5 X 75MM 1-65-411

Schroevendraaier sleuf FatMax® VDE

Zie technische informatie

Referenties

Stanley:1-65-411
Rubix:10132885
EAN:3253561654114
STANLEY FATMAX SCHROEVENDRAAIER PAR. VDE 3,5 X 75MM 1-65-411

Technische samenvatting

Afdrukplat
Blad lengte75 mm
Grootte afdruk3,5
Zie alle specificaties

Productdetails : STANLEY FATMAX SCHROEVENDRAAIER PAR. VDE 3,5 X 75MM 1-65-411


De Stanley FatMax VDE-schroevendraaier is ontworpen voor schroefwerkzaamheden aan elektrische laagspanningsinstallaties. De robuuste constructie en de antislip handgreep van drie materialen dragen bij aan een veilig en comfortabel gebruik.

Kenmerken:
Deze geïsoleerde sleufschroevendraaier is bestemd voor elektrotechnische werkzaamheden. De kling van chroom-vanadiumstaal is nauwkeurig bewerkt, wat de grip op de schroef bevordert en het risico op wegglijden tijdens het vast- en losdraaien beperkt. De punt is voorzien van een zwarte fosfaatcoating die de levensduur verlengt.
De isolatie bestaat uit een polyamide mantel die de kling bedekt. Deze bekleding is bovendien goed bestand tegen schokken, slijtage en vocht. Elke schroevendraaier wordt afzonderlijk getest voor werkzaamheden aan onder spanning staande installaties.
De handgreep van drie materialen is rechtstreeks op de schacht gegoten en vormt zo een robuust geheel. De geprofileerde vorm en antislip bekleding verbeteren de controle over het gereedschap en verminderen tegelijkertijd de vermoeidheid bij herhaalde werkzaamheden. Een duidelijke markering van het profiel maakt het mogelijk om snel het juiste gereedschap te herkennen. In de handgreep is tevens een gat voor een veiligheidskoord geïntegreerd om het risico op vallen bij werkzaamheden op hoogte te beperken of verlies tijdens opslag en transport te voorkomen.

Specificaties:
• Type schroevendraaier: geïsoleerde sleufschroevendraaier
• Materiaal kling: chroom-vanadiumstaal
• Coating punt: zwart fosfaat
• Materiaal isolatie: polyamide
• Handgreep: antislip, drie materialen
• Gebruiksspanning: tot 1.000 V AC
• Individuele testspanning: 10.000 V
• Slagvastheid bij lage temperaturen: tot -25 °C
• Productie: Frankrijk
• Artikelnummer 0-65-410 / 1-65-410: sleufkling 2,5 × 50 mm
• Artikelnummer 0-65-411 / 1-65-411: sleufkling 3,5 × 75 mm
• Artikelnummer 0-65-412 / 1-65-412: sleufkling 4 × 100 mm
• Artikelnummer 0-65-413 / 1-65-413: sleufkling 5,5 × 150 mm

Normen:
• EN IEC 60900:2018: norm waarin de eisen worden gespecificeerd voor geïsoleerd handgereedschap dat bestemd is voor werkzaamheden onder spanning tot 1.000 V AC en 1.500 V DC
• VDE: keurmerk afgegeven door VDE (Verband der Elektrotechnik), dat aangeeft dat een product is getest en voldoet aan de elektrische veiligheidseisen van de toepasselijke normen

Sterke punten

• Gecertificeerde isolatie voor werkzaamheden aan elektrische installaties tot 1.000 V AC
• Kling van chroom-vanadiumstaal met een goede mechanische belastbaarheid
• Nauwkeurig bewerkte punt voor een betere grip in het schroefprofiel
• Fosfaatbehandeling en zwarte oxidatie beperken corrosie en slijtage
• Antislip bekleding bevordert de controle over het gereedschap en vermindert vermoeidheid
• Snelle identificatie van het type profiel dankzij de duidelijk zichtbare markering op de handgreep
• Gat voor een veiligheidskoord draagt bij aan de beveiliging van het gereedschap bij werkzaamheden op hoogte
• Vervaardigd in Frankrijk

Toepassingen

Deze VDE-schroevendraaier is geschikt voor bekabelings-, aansluit- en elektrische onderhoudswerkzaamheden aan laagspanningsinstallaties. Het gereedschap kan worden gebruikt voor de montage van elektrisch schakelmateriaal, het vastdraaien van aansluitklemmen, werkzaamheden aan elektrische verdeelkasten en het onderhoud van industriële apparatuur.
Dankzij de verschillende klinglengtes kan zowel in krappe ruimtes als op plaatsen waar een groter bereik nodig is worden gewerkt. Dit gereedschap wordt gebruikt in de bouw, industrie, technische infrastructuur en bij het onderhoud van elektrische apparatuur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)27x27x177 mm
Afdrukplat
Blad lengte75 mm
Grootte afdruk3,5
€ 5,26 excl. BTW
/ stuk
€ 6,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen