FACOM SCHROEVENDRAAIER PROTWIST ISO 1000V AT2.5X50VE
Platte schroevendraaier
Zie technische informatieReferenties
Facom:AT2.5X50VE
Rubix:10561676
EAN:3662424094736

Productdetails : FACOM SCHROEVENDRAAIER PROTWIST ISO 1000V AT2.5X50VE
De Facom Protwist® AT.VE geïsoleerde schroevendraaier is speciaal ontworpen om maximale veiligheid te garanderen bij werkzaamheden aan elektrische installaties tot 1.000 volt. Dit product is ontwikkeld voor sleufschroeven en combineert robuustheid, comfort en precisie.
Kenmerken:
De AT.VE is voorzien van een rond, geïsoleerd blad dat perfecte bescherming biedt bij elektrische werkzaamheden. De ergonomische bi-materiaal handgreep is bestand tegen schokken, slijtage en chemicaliën. Het nieuwe “Power”-ontwerp van de handgreep, gecombineerd met de Soft Grip-afwerking, zorgt voor optimaal comfort en een verbeterde krachtoverdracht. Afhankelijk van de maat is het blad verkrijgbaar met gefreesde of verzonken punt, wat een uitstekende pasvorm op sleufschroeven garandeert.
Specificaties:
• Type schroevendraaier: geïsoleerd 1.000 V voor sleufschroeven
• Handgreep: ergonomisch, bi-materiaal, met antislipgrip
• Weerstand: schokken, slijtage en chemicaliën
• Bladmateriaal: bi-metaal
• Materiaal schacht: hoogwaardig staal
• Kabelstripdiameter: 18 mm
Normen:
• ISO 2380-1 & ISO 2380-2: dimensionele en prestatie-eisen voor sleufschroevendraaiers
• IEC 60900/NF EN 60900: veiligheidsnormen voor geïsoleerd gereedschap tot 1.000 V wisselstroom en 1.500 V gelijkstroom
• NF ISO 2380-2: geeft de algemene specificaties, klinglengtes en markeringen weer voor sleufschroevendraaiers volgens ISO 4759-1
• Gecertificeerd met het label “Origine France Garantie”, als bewijs van nationale productie conform strenge traceerbaarheidsnormen
Merkinformatie:
Sinds 1918 wordt Facom al generaties lang gebruikt door professionals in fabrieken, garages, werkplaatsen, vrachtwagens en op bouwplaatsen. De geschiedenis van het merk is nauw verbonden met de grote industriële vooruitgang van de 20e eeuw en heeft de ontwikkeling van belangrijke sectoren ondersteund, zoals de auto-industrie, de spoorwegsector, de luchtvaart, de duikindustrie, de ruimtevaart, de medische vooruitgang, geavanceerde technologieën, extreme sporten, monumenten en grote bouwplaatsen. Van de simpele moersleutel in het begin tot de duizenden producten en innovaties die vandaag de dag worden aangeboden, is Facom uitgegroeid tot het leidende merk voor handgereedschap in Europa. Trouw aan zijn oorspronkelijke missie werkt het merk elke dag aan een betere dienstverlening aan professionals, het verbeteren van hun prestaties en het verhogen van de kwaliteit van hun dagelijkse werk. De certificering “Origine France Garantie” bevestigt het streven van het bedrijf om in Frankrijk te produceren, waardoor zijn erkende expertise en voorbeeldige kwaliteit worden gegarandeerd.
Kenmerken:
De AT.VE is voorzien van een rond, geïsoleerd blad dat perfecte bescherming biedt bij elektrische werkzaamheden. De ergonomische bi-materiaal handgreep is bestand tegen schokken, slijtage en chemicaliën. Het nieuwe “Power”-ontwerp van de handgreep, gecombineerd met de Soft Grip-afwerking, zorgt voor optimaal comfort en een verbeterde krachtoverdracht. Afhankelijk van de maat is het blad verkrijgbaar met gefreesde of verzonken punt, wat een uitstekende pasvorm op sleufschroeven garandeert.
Specificaties:
• Type schroevendraaier: geïsoleerd 1.000 V voor sleufschroeven
• Handgreep: ergonomisch, bi-materiaal, met antislipgrip
• Weerstand: schokken, slijtage en chemicaliën
• Bladmateriaal: bi-metaal
• Materiaal schacht: hoogwaardig staal
• Kabelstripdiameter: 18 mm
Normen:
• ISO 2380-1 & ISO 2380-2: dimensionele en prestatie-eisen voor sleufschroevendraaiers
• IEC 60900/NF EN 60900: veiligheidsnormen voor geïsoleerd gereedschap tot 1.000 V wisselstroom en 1.500 V gelijkstroom
• NF ISO 2380-2: geeft de algemene specificaties, klinglengtes en markeringen weer voor sleufschroevendraaiers volgens ISO 4759-1
• Gecertificeerd met het label “Origine France Garantie”, als bewijs van nationale productie conform strenge traceerbaarheidsnormen
Merkinformatie:
Sinds 1918 wordt Facom al generaties lang gebruikt door professionals in fabrieken, garages, werkplaatsen, vrachtwagens en op bouwplaatsen. De geschiedenis van het merk is nauw verbonden met de grote industriële vooruitgang van de 20e eeuw en heeft de ontwikkeling van belangrijke sectoren ondersteund, zoals de auto-industrie, de spoorwegsector, de luchtvaart, de duikindustrie, de ruimtevaart, de medische vooruitgang, geavanceerde technologieën, extreme sporten, monumenten en grote bouwplaatsen. Van de simpele moersleutel in het begin tot de duizenden producten en innovaties die vandaag de dag worden aangeboden, is Facom uitgegroeid tot het leidende merk voor handgereedschap in Europa. Trouw aan zijn oorspronkelijke missie werkt het merk elke dag aan een betere dienstverlening aan professionals, het verbeteren van hun prestaties en het verhogen van de kwaliteit van hun dagelijkse werk. De certificering “Origine France Garantie” bevestigt het streven van het bedrijf om in Frankrijk te produceren, waardoor zijn erkende expertise en voorbeeldige kwaliteit worden gegarandeerd.
Sterke punten
• Isolatie tot 1.000 V voor maximale veiligheid
• Ergonomische “Power”-handgreep voor meer comfort en controle
• Antislipgrip voor een veilig houvast
• Bi-metaal blad voor extra duurzaamheid
• Bestand tegen chemicaliën, schokken en slijtage
• Geschikt voor het afstrippen van kabels tot 18 mm
• Ideaal voor sleufschroeven dankzij de precisiepunt
• Ergonomische “Power”-handgreep voor meer comfort en controle
• Antislipgrip voor een veilig houvast
• Bi-metaal blad voor extra duurzaamheid
• Bestand tegen chemicaliën, schokken en slijtage
• Geschikt voor het afstrippen van kabels tot 18 mm
• Ideaal voor sleufschroeven dankzij de precisiepunt
Toepassingen
Deze schroevendraaier is ontwikkeld voor elektriciens, onderhoudstechnici en professionals die werken aan onder spanning staande elektrische installaties. Hij is perfect geschikt voor werkzaamheden aan verdeelkasten, aansluitwerk, spanningsmetingen of preventief en correctief onderhoud. Dit product kan zowel in de werkplaats als op locatie worden gebruikt en voldoet aan de hoogste eisen op het gebied van veiligheid en prestaties.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afdruk | plat |
| Blad lengte | 50 mm |
| Grootte afdruk | 2,5 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,34 excl. BTW
/ stuk
€ 5,25 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
