GEDORE VDE-SCHROEVENDRAAIER SLIM DRIVE PH 2 - VDE 2162 PH 2
VDE-schroevendraaier SLIM DRIVE kruiskop PH 2
Zie technische informatieReferenties
Gedore:VDE 2162 PH 2
Rubix:A0210268
Fabrikant:2824450
EAN:4010886938393

Productdetails : GEDORE VDE-SCHROEVENDRAAIER SLIM DRIVE PH 2 - VDE 2162 PH 2
Per stuk getest, VDE-geïsoleerd tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, volledig geïsoleerde blad, 3-componentenhandgreep Power-Grip³ met ophanggat, ergonomische handgreepvorm voor nauwkeurig, moeiteloos werken, vormsluitende verbinding van handgreep en lemmet voor optimale krachtoverbrenging, aandrijfvormmarkering aan het uiteinde van de handgreep
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Afdruk | phillips (ph) |
| Blad lengte | 100 mm |
| Grootte afdruk | ph2 |
| Aangepaste tariefcode | 82054000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 122,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 148,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
