Referenties
Destaco:670-1MBPLS
Rubix:42012220

Productdetails : DESTACO SPANNER 670-1MBPLS
Heavy duty schuifstangspanner met voetmontage, uitvoering gezwart
Sterke punten
• Adjustable collet-type bushing minimizes radial plunger movement
• Plunger has a flat surface for anti rotation
• Pre-load nut and hold-open device included
• Plunger has a flat surface for anti rotation
• Pre-load nut and hold-open device included
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | staal |
| Model | 670-1mbpls |
| Lengte | 57 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 602,35 excl. BTW
/ stuk
€ 728,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen