Referenties
Destaco:95040
Rubix:A0474211

Productdetails : DESTACO SCHUIFSTANGSPANNER 95040
Schuifstangspanner met voetmontage, uitvoering gezwart
Sterke punten
• Low profile with high holding capacities
• Locks in both extended and retracted position
• Cast steel base and handle
• Black oxide finish
• Locks in both extended and retracted position
• Cast steel base and handle
• Black oxide finish
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | staal |
| Model | 95040 |
| Lengte | 38,1 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 144,97 excl. BTW
/ stuk
€ 175,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen