Referenties
Pferd Tools:SBR 25 A 100
Rubix:23084443
Fabrikant:45016010
EAN:4007220587577



Productdetails : PFERD SCHUURROL SBR 25 X 50M A 100
SBR 25, SBR 40 en SBR 50 komen overeen met vorm B, ISO 3366. SBR 100 komt overeen met vorm A, ISO 3366. Schuurmiddel: korund A Geschikt voor het met de hand schuren van metalen en materialen van alle soorten. Geleverd in een kartonnen doos met afscheurrand, zodat de schuurbanden ter plaatse op maat kunnen worden gesneden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 50000 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Materiaal | vezel |
| Korrel | 100 |
| Aangepaste tariefcode | 68051000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,52 excl. BTW
/ stuk
€ 42,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
