3M TRIZACT SCHUURBAND 337DC 100X289 A100 541701

Schuurband van geweven materiaal

Zie technische informatie

Referenties

3M:541701
Rubix:23030145
Fabrikant:7000067807
3M TRIZACT SCHUURBAND 337DC 100X289 A100 541701

Technische samenvatting

Lengte289 mm
Breedte100 mm
Korrela100
Zie alle specificaties

Productdetails : 3M TRIZACT SCHUURBAND 337DC 100X289 A100 541701


3M™ VHB™ Tape 4646F is een dubbelzijdige acrylschuim-kleefband in donkergrijs met een dikte van 0,6 mm. Het maakt een permanente, drukgevoelige verlijming mogelijk met een hoge temperatuurbestendigheid.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid20
Lengte289 mm
Breedte100 mm
Korrela100
Toepassingdroog tussenschuren, afstemmen/blenden en fijnschuren van krassen en maatvast finishen bij gemiddelde aandrukkracht (voor metalen; onder andere ook moeilijke legeringen).
Serietrizact™ 337dc
Steunmateriaalgeweven drager (x-weight cloth backing)
Typeschuurband van geweven materiaal (trizact™ cf cloth belt)
Type schuurmiddelaluminiumoxide
€ 130,40 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 157,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen