METABO SCHUURBLADEN 93X230MM - P180 GEPERF. (PK=10ST)
Schuurbladen 93 x 230 mm, 8 gaten, voor klemsysteem
Zie technische informatieReferenties
Metabo:624831000
Rubix:A0218022
Fabrikant:624831000
EAN:4007430411839

Productdetails : METABO SCHUURBLADEN 93X230MM - P180 GEPERF. (PK=10ST)
Kwalitatief hoogwaardig schuurpapier met halfopen bestrooiing, Voor hout algemeen, massief hout, fineer, kunststoffen, acrylglas, lak, plamuur, vulmiddel, Voor het afbramen, reinigen van triplex, fineer, massief hout, gelakte oppervlakken, afbramen van gefineerde meubelranden enz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 230 mm |
| Breedte | 93 mm |
| Korrel | 180 |
| Toepassing | voor hout algemeen (o.a. massief hout, fineer), kunststoffen, acrylglas, lak en plamuur/vulmiddel; geschikt voor afbramen en reinigen van triplex/fineerranden en gelakte oppervlakken. |
| Type | geperforeerde schuurbladen voor klemsysteem (8 gaten), schuurkorrel p180. |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,05 excl. BTW
/ pak
€ 4,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen