Referenties
Flexovit:63642591771
Rubix:23176030
EAN:8711479427602

Productdetails : FLEXOVIT SCHUURROL ALOX 50X50000 KF271 P120
Aluminiumoxide schuurkorrel met flexibele linnen drager. Industriële kwaliteit. Uitermate geschikt voor de bewerking van geprofileerde oppervlakken. Ideaal voor het gebruik in werkplaatsen en installatiebedrijven. Dispenser voor eenvoudige opslag.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 50000 mm |
| Breedte | 50 mm |
| Materiaal | vezel |
| Korrel | 120 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,26 excl. BTW
/ stuk
€ 65,65 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
