3M SCOTCH ONTVOCHTIGER SPRAY 1605 400ML
Scotch® 1605 Ontvochtigingsspray
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:81056
Rubix:A0192019
Fabrikant:7000061453
EAN:04046719102235

Documenten
Productdetails : 3M SCOTCH ONTVOCHTIGER SPRAY 1605 400ML
Gebruik Scotch® 1605 Ontvochtingsspray om vocht binnen te dringen en te verdringen. Deze ontvochtingsspray vormt na het verdringen van vocht een dunne beschermende film om opnieuw binnendringen van vocht te voorkomen. Het ontdooit ook bevroren delen. Scotch® 1605 is volledig neutraal ten opzichte van lakken, kunststoffen, rubber en stoffen. Het is effectief over een breed temperatuurbereik van -74 °C tot 175 °C.Geschikt voor algemene ontvochtigingstoepassingen evenals voor elektrische en elektronische apparatuur, schakelaars, relais, motoren, batterijen, ontstekingssystemen, gereedschappen, instrumenten; Scotch® 1605 is verkrijgbaar in een bus van 400 ml.
Scotch® 1605 Ontvochtingsspray dringt door in vocht en verdringt dit. Deze spray vormt vervolgens een dunne beschermende film en voorkomt zo het opnieuw binnendringen van vocht.
Sterke punten
Dringt door in vocht en verdringt dit, en vormt vervolgens een dunne beschermende film om opnieuw binnendringen te voorkomen
Effectief over een breed temperatuurbereik van -74 °C tot 175 °C.
Neutraal ten opzichte van lakken, kunststoffen, rubber en stoffen
400 ml bus
Uitstekend geschikt voor elektrische en elektronische apparatuur, schakelaars, relais, motoren, batterijen, ontstekingssystemen, gereedschappen en instrumenten
Effectief over een breed temperatuurbereik van -74 °C tot 175 °C.
Neutraal ten opzichte van lakken, kunststoffen, rubber en stoffen
400 ml bus
Uitstekend geschikt voor elektrische en elektronische apparatuur, schakelaars, relais, motoren, batterijen, ontstekingssystemen, gereedschappen en instrumenten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Inhoud | 400 ml |
| Kleur | rood |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 91,56 excl. BTW
/ 6 stuks
€ 110,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen