3M BD-ZB M14 BORSTEL SCHIJF 115 X 19 X M1 K120

Scotch-Brite™ Bristle Schijf BD-ZB

Zie technische informatie

Referenties

3M:7100138289
Rubix:23203400
Fabrikant:7100138289
EAN:00048011245393
3M BD-ZB M14 BORSTEL SCHIJF 115 X 19 X M1 K120

Technische samenvatting

Buitendiameter115 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : 3M BD-ZB M14 BORSTEL SCHIJF 115 X 19 X M1 K120


Scotch-Brite™ Bristle Disc BD-ZB, weiß, 115 mm, P120, M14
Die Scotch-Brite™ Bristle Disc BD-ZB ist ein mit keramischen Schleifkörnern durchsetztes, Universalprodukt zum Reinigen von Oberflächen. Es kann direkt auf jedem Winkelschleifer mit M14-Gewinde montiert werden und erlaubt in einfacher Weise das Überblenden, Finishen, Entgraten und Polieren. Der Produktaufbau „aus einem Guss“ verhindert das Lösen von einzelnen Bestandteilen und macht die Bristle Disc dadurch wesentlich sicherer als herkömmliche Produkte.
Einsatzbereich:Finishen, Reinigen
Scotch-Brite™ Bristle Schijf BD-ZB is een schijf die gebruikmaakt van keramische schuurkorrels en gevormde, flexibele borstels. Biedt meer oppervlaktecontact dan staalborstels en behoudt zijn schurende eigenschappen tijdens de volledige levensduur van de schijf. Deze snel draaiende schijf verwijdert verf, vlekken, lijm, lasschroeiplekken, roest, zware oxiden en oppervlakteverontreiniging van grote oppervlakken.

Sterke punten

Radiale kunststof borstels waarin het Cubitron™ mineraal is verwerkt, strippen, ontbramen, blenden, finishen, polijsten, reinigen en verwijderen coatings op een meer doeltreffende manier en met minder druk dan staalborstels.;Exclusieve 3M™ keramische schuurkorrel zorgt tijdens de volledige levensduur van de schijf voor agressief snijden en constante finish.;Flexibele borstels vereisen minder druk dan staalborstels en blijven zelfs op complexe onderdelen de contouren goed volgen.;De afstand tussen de haren is ideaal voor het verwijderen van coatings;Zonder draadvezels voor extra veiligheid

Toepassingen

Cleaning - Finishing

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Gewicht verpakking181,4 g
Buitendiameter115 mm
Diameter cilinderboring14 mm
Korrel120
€ 39,44 excl. BTW
/ stuk
€ 47,72 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden